M8 ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂 13380915 M8 ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂 13380915 M8 ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂 13380915

ステンTガタヨウセツN(2B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13380915 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法A(mm)26 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10.1 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする