M10 S45CアイN 大阪魂 13380949 M10 S45CアイN 大阪魂 13380949 M10 S45CアイN 大阪魂 13380949

S45CアイN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380949 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,506
販売価格(税別)
2,278
寸法H(mm)48.5 寸法a(mm)41 寸法t(mm)15 寸法r(mm)10 寸法D(mm)20 寸法b(mm)25 寸法d1(mm)10.6 寸法h(mm)28 寸法c(mm)8 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする