M6(11X5 SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN 大阪魂 13381159 M6(11X5 SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN 大阪魂 13381159 M6(11X5 SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN 大阪魂 13381159

SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13381159 品番 M6(11X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。
3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。

寸法H(mm)5 寸法t(mm)0.75 寸法S(mm)11 寸法D1(mm)8 寸法h(mm)0.4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする