大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
SUS316LアイNT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13381186
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,034
販売価格(税別)
¥
1,849
バスケットに入れる
寸法H(mm)
32.5
寸法a(mm)
26
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
6
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
16
寸法d1(mm)
8
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
5
ねじの呼びd
M6