大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
SUS316LアイNT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13381220
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,650
販売価格(税別)
¥
26,045
バスケットに入れる
寸法H(mm)
86
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
28
寸法r(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
21.2
寸法h(mm)
50
寸法c(mm)
16
ねじの呼びd
M20