M24 SUS316LアイNT 大阪魂 13381229 M24 SUS316LアイNT 大阪魂 13381229 M24 SUS316LアイNT 大阪魂 13381229

SUS316LアイNT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13381229 品番 M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,040
販売価格(税別)
30,945
寸法H(mm)111 寸法a(mm)90 寸法t(mm)38 寸法r(mm)25 寸法D(mm)45 寸法b(mm)50 寸法d1(mm)25 寸法h(mm)66 寸法c(mm)20 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする