トウ・エアカットバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13381368 品番 ACV-4
参考基準価格(税別)¥22,320 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。

適合屋内用・100A鉄管用 ブラック 内径(Φmm)本体配管挿入部:114.3 呼び径(A)鋼管:100 鋼管外径(mm)114.3
注意
※施工上の御注意
※「トウ」マークの表示されている方向が上となります、上下を間違えないようにしてください。
※製品の機能が損なわれますので横向きや傾斜させて取り付けないでください。
※配管はパイプサドル等により確実に固定し、製品に不要な力が加わらないようにしてください。
※配管のパイプは必要以上に挿入しないでください、挿入寸法をお守りください。
※一般型タイプは屋内専用です。屋外、軒下に取り付ける場合は耐候型またはニュー・エアカットバルブをご使用ください。
※接続パイプのズレ(芯ズレ)で本品に不要な力が加わらないように施工してください。
※安全に関する御注意
※本製品は薬品、溶剤、鉱物油が混入したり、このガスがある雰囲気では使用しないでください。また、これらを使用して本品の清掃は行わないでください。
※オゾンが発生する場には使用できません。
※水圧が加わると接続部より漏水する場合があります。
※水が氷結しない環境で使用してください。
※洗浄液で冷却器やパイプを洗浄する際は、天然ゴムを侵す成分がない事を確認してください。
※点検は定期的に実施してください。
※本品は空気を完全に遮断する物ではありません。ゴムバルブには微小な隙間が有り、接続部上下の圧力差により、若干の空気の流通が生じます。
※接続機器がフィンの着霜、吸込み口フィルタの目詰まり等で、著しく負圧(正圧)になることが有ります。そのため接続機器側も説明書に従い点検・清掃をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする