曜日別特売
ACV-LV30 エアカットバルブ オールクリア 東光器材 13381404

エアカットバルブ オールクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
適合VP20、25、30用
内容量1個注文コード13381404品番ACV-LV30
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果

適合VP20、25、30用内径(Φmm)本体配管挿入部:38.0、アダプター:26.0/32.0外径(Φmm)塩ビ管:26.0/32.0呼び径(A)塩ビ管:20/25
注意
※施工上の御注意
※本品は縦引き・横引き兼用ですが、それぞれ水平・垂直に取り付けてください。
※横引きの場合、必ず勾配を設けてください。
※接続機器のフィンの着霜や、吸込み口フィルターの目詰まり等で、接続機器が著しく負圧になることがあります。
※説明書に従い点検・清掃をお願いいたします。
※施工にあたっては、本品付属の取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
※矢印の向きが流出方向になります。間違わないようにしてください。
※安全に関する御注意
※本品は空気を完全に封じるものではありません。
※使用に際し溶剤・鉱物油などは流さないでください。また、有毒ガスが発生する場所では使用できません。
※点検は定期的に実施してください。
※使用状況によっては臭気などが逆流することがあります。
※水が凍結しない環境で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする