大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
3カ-W フランジN(Sナシ(キシュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(92個)
注文コード
13381475
品番
M5(8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
寸法s(mm)
8
寸法m(mm)
5.5
寸法dc(mm)
12