M12-5/8X50 ユニクロ イケイタカN(B=23 大阪魂 13381631 M12-5/8X50 ユニクロ イケイタカN(B=23 大阪魂 13381631 M12-5/8X50 ユニクロ イケイタカN(B=23 大阪魂 13381631

ユニクロ イケイタカN(B=23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13381631 品番 M12-5/8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,709
販売価格(税別)
1,554
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M12-W5/8 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)M12 寸法S(mm)23 寸法B(mm)W5/8 寸法L2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする