大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ イケイタカN(B=23
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13381649
品番
3/8-5/8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,034
販売価格(税別)
¥
1,849
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W3/8-W5/8
寸法L1(mm)
30
寸法A(mm)
E3/8
寸法S(mm)
23
寸法B(mm)
W5/8
寸法L2(mm)
25