大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(38個)
寸法D(mm)
22
注文コード
13381710
品番
M4(D=22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M4
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
5