M4(D=19 3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13381719 M4(D=19 3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13381719 M4(D=19 3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13381719

3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(56個) 寸法D(mm)19 注文コード13381719 品番M4(D=19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法D・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズM4 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)12 寸法S(mm)4 寸法D(mm)19 寸法C(mm)3 寸法T(mm)0.8 寸法G(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする