大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
3カ-W グリップナット(クロ(E1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
サイズ
M8
注文コード
13381780
品番
M8(D=30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
型
E-1
サイズ
M8
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
3.5