M24(36X19 3カ-ユニ S45Cス-パ-スリットN 大阪魂 13381947 M24(36X19 3カ-ユニ S45Cス-パ-スリットN 大阪魂 13381947 M24(36X19 3カ-ユニ S45Cス-パ-スリットN 大阪魂 13381947

3カ-ユニ S45Cス-パ-スリットN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13381947 品番 M24(36X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,034
販売価格(税別)
1,849

形状
ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。
締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。
特徴
100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。
繰り返し使用が可能。
万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。
ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。
相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。
シンプルな構造のため低コスト。
締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。

サイズM24 寸法H(mm)19 寸法T(mm)41.6 寸法M(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする