SSOOナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13382008 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」
【特長】
樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、
お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。
研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。
【メリット】
・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る
・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある
・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である

用途
エアークリーナー
インテークマニホールド
エンジンカバー
その他樹脂インサート等
材質SWCH10R 表面処理鉛ニッケル合金鍍金 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする