3/8-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382096 3/8-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382096 3/8-24UNF ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂 13382096

ユニクロ ナイロンN (UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13382096 品番 3/8-24UNF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

サイズ3/8-24 寸法L(mm)8.89 寸法H(mm)11.88 寸法B(mm)14.32 寸法C(mm)16.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする