M3(D=17 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382200 M3(D=17 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382200 M3(D=17 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382200

クロメ-トレイカンチョウN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45個) 注文コード 13382200 品番 M3(D=17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)8 呼びM3 寸法D(mm)17 寸法B(mm)6 寸法C(mm)3.5 寸法A1(mm)8 寸法G(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする