M4(D=21 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382209 M4(D=21 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382209 M4(D=21 クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13382209

クロメ-トレイカンチョウN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(39個) 注文コード 13382209 品番 M4(D=21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)11 呼びM4 寸法D(mm)21 寸法B(mm)8 寸法C(mm)4.1 寸法A1(mm)10 寸法G(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする