M6(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382279 M6(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382279 M6(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382279

コウキンフィットノブ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13382279 品番 M6(シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6 寸法D(Φmm)24 寸法E(mm)10 寸法B(mm)15 寸法C(mm)20 寸法A(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする