M12(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382306 M12(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382306 M12(シロ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 13382306

コウキンフィットノブ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13382306 品番 M12(シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM12 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)24 寸法A(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする