M16 HLS(ホソメP1.5 大阪魂 13382446 M16 HLS(ホソメP1.5 大阪魂 13382446 M16 HLS(ホソメP1.5 大阪魂 13382446

HLS(ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13382446 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,931
販売価格(税別)
5,392

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。
HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。
特長
ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的
HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。
繰返し使用が可能
オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。
作業性は簡単良好
市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。
経済的メリットを提供
締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。

質量(g)37 ピッチ(mm)1.5 呼び径M16 寸法H(mm)20 寸法B(mm)8 寸法l(mm)36 寸法H1(mm)20 寸法t1(mm)≧6 寸法t2(mm)≧10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする