M6X1.0 クロメ-ト テツ クサビナット 大阪魂 13382480 M6X1.0 クロメ-ト テツ クサビナット 大阪魂 13382480 M6X1.0 クロメ-ト テツ クサビナット 大阪魂 13382480

クロメ-ト テツ クサビナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 13382480 品番 M6X1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1 寸法H(mm)6 寸法F(mm)10 寸法B(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする