M8X1.25 ドブ テツ クサビナット 大阪魂 13382498 M8X1.25 ドブ テツ クサビナット 大阪魂 13382498 M8X1.25 ドブ テツ クサビナット 大阪魂 13382498

ドブ テツ クサビナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 13382498 品番 M8X1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.25 寸法H(mm)8 寸法F(mm)13 寸法B(mm)17.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする