大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
クロ-ムECO-BSロングフクロナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13382595
品番
M4(H13 B7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
7
寸法b(mm)
10
寸法R(mm)
3
寸法m(mm)
13
寸法A(Φmm)
5.9
ねじの呼び
M4
寸法m1(mm)
3.2