M5(H15 B8 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382611 M5(H15 B8 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382611 M5(H15 B8 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382611

クロ-ムECO-BSロングフクロナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13382611 品番 M5(H15 B8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)8 寸法b(mm)11.5 寸法R(mm)3.5 寸法m(mm)15 寸法A(Φmm)6.6 ねじの呼びM5 寸法m1(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする