M6(H19 B10 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382620 M6(H19 B10 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382620 M6(H19 B10 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382620

クロ-ムECO-BSロングフクロナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13382620 品番 M6(H19 B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)10 寸法b(mm)15 寸法R(mm)4.5 寸法m(mm)19 寸法A(Φmm)8.5 ねじの呼びM6 寸法m1(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする