M8(H25 B13 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382629 M8(H25 B13 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382629 M8(H25 B13 クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂 13382629

クロ-ムECO-BSロングフクロナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13382629 品番 M8(H25 B13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)13 寸法b(mm)20 寸法R(mm)6 寸法m(mm)25 寸法A(Φmm)11.5 ねじの呼びM8 寸法m1(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする