大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ナマリレスBSビット(フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
13382821
品番
FB-4001EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
寸法L1(mm)
6.5
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(mm)
5.5
寸法D2(mm)
5.8
寸法L2(mm)
6
寸法D3(mm)
6.5
ねじの呼び
M4