FB-4002EC ナマリレスBSビット(フランジ 大阪魂 13382830 FB-4002EC ナマリレスBSビット(フランジ 大阪魂 13382830 FB-4002EC ナマリレスBSビット(フランジ 大阪魂 13382830

ナマリレスBSビット(フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 13382830 品番 FB-4002EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)0.7 寸法L1(mm)8 寸法t(mm)0.8 寸法D1(mm)6.5 寸法D2(mm)6.8 寸法L2(mm)7.2 寸法D3(mm)8 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする