大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
BSナイロンケショウナット(シロL2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13382945
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒)
タイプ
L-2
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
21
有効深さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M8