大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ステンカンヨウN(P=1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13382997
品番
M10X14X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
呼び径d
M10×14×3