使用例

BSAH-3 バス車内安全標識エコボード BSAH-3正方形白PP グリーンクロス 13383057 BSAH-3 バス車内安全標識エコボード BSAH-3正方形白PP グリーンクロス 13383057

バス車内安全標識エコボード BSAH-3正方形白PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13383057 品番BSAH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。

用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 仕様角R仕様 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)4カ所穴:2 高さ(mm)300 横幅(mm)300 取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません) 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
注意
※取り付け用のてぐす等は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする