#10X32-2D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383146 #10X32-2D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383146 #10X32-2D ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂 13383146

ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13383146 品番 #10X32-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)32 自由巻数(±1/4)9 1/2 寸法L2(mm)9.65 自由外径最大(Φmm)6.5 ねじの呼びNo.10-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする