1/4X20-1D ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383365 1/4X20-1D ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383365 1/4X20-1D ステンEサ-ト(サンキャクヨウ 大阪魂 13383365

ステンEサ-ト(サンキャクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじの呼びU1/4-20 注文コード13383365 品番1/4X20-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 自由巻数(±1/4)3 3/8 タップ下穴径最大(Φmm)7.02 自由外径最大(Φmm)8.49 ねじの呼びU1/4-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする