大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(サンキャクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
U3/8-16
注文コード
13383390
品番
3/8X16-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
自由巻数(±1/4)
4 3/8
タップ下穴径最大(Φmm)
10.37
自由外径最大(Φmm)
12.28
ねじの呼び
U3/8-16