M8(13X17 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383426 M8(13X17 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383426 M8(13X17 ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂 13383426

ステンEロックN(CAPツキフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13383426 品番 M8(13X17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。

寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)14.2 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)17 寸法B(mm)13 寸法C(mm)15 寸法M(mm)12.2 呼び径dM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする