大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSユルミドメKナットプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13383435
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.3
寸法B(mm)
13
寸法H1(mm)
6.1
ねじの呼び
M8