SP-21670 SUSスピ-ドナット 大阪魂 13383478 SP-21670 SUSスピ-ドナット 大阪魂 13383478 SP-21670 SUSスピ-ドナット 大阪魂 13383478

SUSスピ-ドナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(44個) 注文コード 13383478 品番 SP-21670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)6.8 寸法t(mm)0.2 寸法S(mm)7 寸法D(mm)16 荷重(kg)スラスト荷重:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする