大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUSスピ-ドナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(83個)
注文コード
13383496
品番
SP-31260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5.9
寸法t(mm)
0.3
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
12
荷重(kg)
スラスト荷重:50