M30 パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂 13383855 M30 パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂 13383855 M30 パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂 13383855

パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13383855 品番 M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,328
販売価格(税別)
8,480

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

質量(g)260 寸法e(mm)53.1 寸法l(mm)29.9 寸法s(mm)46 寸法m(mm)18 ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2 寸法m1(mm)18 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする