M5(D=21 SUS316LレイカンチョウN(R) 大阪魂 13383907 M5(D=21 SUS316LレイカンチョウN(R) 大阪魂 13383907 M5(D=21 SUS316LレイカンチョウN(R) 大阪魂 13383907

SUS316LレイカンチョウN(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13383907 品番 M5(D=21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5 タイプR 寸法H(mm)11 寸法A(mm)8 寸法D(mm)21 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4 寸法J(mm)6 羽根幅(mm)21 寸法G1(mm)3.5 寸法G2(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする