大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
3カ-W フニロンN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
13384038
品番
M4(7X9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
3.1
呼び径
M4
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
9.5
寸法e(mm)
8.08
寸法s(mm)
7
寸法m(mm)
5.75