M4(7X10 3カ-W ソル-ン(NS 大阪魂 13384065 M4(7X10 3カ-W ソル-ン(NS 大阪魂 13384065 M4(7X10 3カ-W ソル-ン(NS 大阪魂 13384065

3カ-W ソル-ン(NS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(64個) 注文コード 13384065 品番 M4(7X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4.7 呼びM4×7×10 寸法F(mm)7 寸法D(mm)10 寸法T(mm)0.8 寸法h1(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする