M20(30X43 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂 13384510 M20(30X43 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂 13384510 M20(30X43 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂 13384510

3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 13384510 品番 M20(30X43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)29.67〜30.00 寸法m(mm)18.90〜20.00 ねじの呼びdM20 寸法dc(mm)39.90〜42.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする