5/16-18UNC 3カ-W ナイロンN (UNC 大阪魂 13384677 5/16-18UNC 3カ-W ナイロンN (UNC 大阪魂 13384677 5/16-18UNC 3カ-W ナイロンN (UNC 大阪魂 13384677

3カ-W ナイロンN (UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13384677 品番 5/16-18UNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

サイズ5/16-18 寸法L(mm)6.73 寸法H(mm)9.11 寸法B(mm)12.75 寸法C(mm)14.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする