M3(5.5X7 クロ-ムサラバネN 大阪魂 13384695 M3(5.5X7 クロ-ムサラバネN 大阪魂 13384695 M3(5.5X7 クロ-ムサラバネN 大阪魂 13384695

クロ-ムサラバネN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(44個) 注文コード 13384695 品番 M3(5.5X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ピッチ(mm)0.5 全高(mm)3.6 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)7 寸法T(mm)0.5 寸法h(mm)2.4 呼び径dM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする