7/8 ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13384878 7/8 ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13384878 7/8 ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13384878

ミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13384878 品番 7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,354
販売価格(税別)
3,049

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種〜4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)5×45 溝数8 寸法S(mm)35 寸法m(mm)26 寸法n(mm)6 寸法w(mm)18 寸法m1(mm)18 寸法de(Φmm)33 ねじの呼びdW7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする