M6 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 13385289 M6 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 13385289 M6 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 13385289

ダンツキグリップN(NO2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) サイズM6 注文コード13385289 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ナット部:C3604(カドミレス材)

サイズM6 タイプNo.2 寸法H(mm)14 寸法S(mm)10 寸法D(mm)20 寸法C(mm)15 寸法H1(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする