M10 アイボリ-ス-パ-ナット(Wセット 大阪魂 13385307 M10 アイボリ-ス-パ-ナット(Wセット 大阪魂 13385307 M10 アイボリ-ス-パ-ナット(Wセット 大阪魂 13385307

アイボリ-ス-パ-ナット(Wセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13385307 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)10 寸法D(mm)26 寸法B(mm)17 寸法H1(mm)25 寸法H'(mm)23 ねじの呼びM10 ワッシャー厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする